星光産業
星光産業の 自動車用電気用品
星光産業の 車用ソケット
星光産業の USBソケット
コンパクトUSBソケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44201695
品番
EM-176
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
USB-A2個とDCソケット1個の増設L型ダイレクトソケット。自動判別機能。USBの角度を270度調整可能。12V専用。
用途
携帯の充電
幅(mm)
110
色
黒
高さ(mm)
180
奥行(mm)
85
電圧(V)
12専用
出力電流(A)
4.8