星光産業
星光産業の 自動車用電気用品
星光産業の 車用ソケット
星光産業の USBソケット
ソケットUSBキャップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44201704
品番
EM-178
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
ホコリや遺物の混入を防ぎます。ソケットキャップ用シール3枚付属。
用途
車内の小物
幅(mm)
80
色
黒
高さ(mm)
180
奥行(mm)
30