星光産業
星光産業の 自動車用電気用品
星光産業の 車用ソケット
星光産業の USBソケット
ライトUSBポート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44201720
品番
EM-177
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
8色のライト付きUSBポート。USBは自動判別リバーシブルポート。最大出力5V4.8A。12/24V対応。
用途
携帯の充電
幅(mm)
90
色
黒
高さ(mm)
180
奥行(mm)
60
電圧(V)
12/24兼用
出力電流(A)
4.8