星光産業
星光産業の 自動車用電気用品
星光産業の 車用ソケット
星光産業の USBソケット
L型タッチUSBライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44201729
品番
EL-174
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
8色のライト付きUSB。リバーシブルUSB採用。タッチセンサーで簡単操作。
用途
車内の小物
幅(mm)
80
色
黒
高さ(mm)
180
奥行(mm)
30