星光産業
星光産業の 車外用品
星光産業の ナンバープレート/ボルト
アクセントフレームセット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44201896
品番
EX-210
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
クロームメッキにブラックパネルを組み合わせたラグジュアリーなナンバーフレームです。前後2枚セット。
用途
車外の小物
幅(mm)
205
色
黒
高さ(mm)
390
奥行(mm)
21
注意
字光式や変形したナンバープレートには使用出来ません。