明邦
明邦の 車外用品
明邦の 初心者マーク/ステッカー
明邦の デコレーション
エンブレムステッカー アイムドラエモンフープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44202054
品番
DE007
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
車に貼っておしゃれにアレンジ。車以外にも使用出来ます。
用途
車外の小物
幅(mm)
140
高さ(mm)
180
タイプ
ステッカー
奥行(mm)
2