アラミド薄手3本編

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(10双) 注文コード 44202079 品番 #215-10P
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

3本編みで切創強度がさらにアップ。薄手で作業しやすい。ガラスや板金の運搬に。

サイズM 質量(g)445 入数(双)10 機能耐切創 全長(cm)21 中指長(cm)7 手のひらまわり(cm)18 手の平幅(cm)9 ゲージ数10 素材アラミド繊維100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アラミド 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする