FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の 耐切創手袋
FUKUTOKU(福徳産業)の アラミド 耐切創手袋
FUKUTOKU(福徳産業)の すべり止めなし アラミド
アラミド薄手3本編
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組(10双)
注文コード
44202088
品番
#215-10P
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
3本編みで切創強度がさらにアップ。薄手で作業しやすい。ガラスや板金の運搬に。
色
黄
サイズ
L
質量(g)
525
入数(双)
10
機能
耐切創
全長(cm)
23
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
20
手の平幅(cm)
10
ゲージ数
10
素材
アラミド繊維100%