大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の その他ボルト
ハンガーボルト ウィット(鉄/ユニクロ)(小箱)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
44202146
品番
5/16×40
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
5/16
山数
18
長さ(mm)
40
材質
鉄
寸法S(mm)
20
表面処理
ユニクロ
寸法W(mm)
20
ねじ山種類
ウィット