FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の バッグ・キャップ
FUKUTOKU(福徳産業)の バッグ
FUKUTOKU(福徳産業)の トートバッグ
保冷&保温バッグ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック/グレー
注文コード
44203129
品番
MHB-01
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,969
販売価格(税別)
¥
1,790
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
本体内側はアルミシート仕様でメッシュ吊りポケット×1。前面にミニオープンポケット×1。大容量だから運動会やアウトドアにも最適です。2リットルペットボトルも楽々入ります。
材質
ポリエステル
色
ブラック/グレー
質量(g)
約390
容量(L)
約33
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
34×39×25