商品画像

- 国産あなご醤油煮 木の屋石巻水産 44203190 - 国産あなご醤油煮 木の屋石巻水産 44203190

国産あなご醤油煮

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(170g) 注文コード44203190 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥906
販売価格(税別)
839

国内で水揚げされたあなごを醤油煮にしました。
山椒をきかせた甘めのタレで煮込んでいるので、小骨まで柔らく美味しく仕上げました。
脂が乗ったあなごは、ふっくら、やわらかで、とろけるおいしさ。
ご飯のお供はもちろん、お寿司にして食べるのもオススメです。
ひと手間かけて「湯煎」で温めると拘った食感がお楽しみいただけます。

原材料イラコアナゴ(国産)、醤油、砂糖、みりん、でん粉、寒天、山椒、(一部に小麦・大豆を含む) 栄養成分(100gあたり)エネルギー:292kcal、タンパク質:18.2g、脂質:20.9g、炭水化物:7.7g、食塩相当量:1.4g
注意
※直射日光を避け、常温で保存してください。
※破裂してケガをするおそれがありますので、缶のまま直火にかけないでください。
※電子レンジで温める際は、かならず他の容器に移し、ラップをかけて温めてください。
※開封後は他の容器に移し、お早めにお召しあがりください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「缶詰」にはこんなカテゴリがあります

シェアする