VX3330G-02F-5D1 V Series(VX3330) SMC 44203382

V Series(VX3330)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径G1/4 定格電圧(V)DC24 ねじの種類G 注文コード44203382 品番VX3330G-02F-5D1
参考基準価格(税別)¥14,800 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は管接続口径・定格電圧・ねじの種類など144種類から選べます 他の種類を見る
ポート数3 使用流体空気・水 定格電圧(V)DC24 ねじの種類G 管接続口径G1/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする