用途高品質なACアダプター
色ブラック
タイプデスクトップ型
周波数(Hz)47〜63
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)104.4×42.0×31.0
出力電圧(V)DC24・1.04A(25W)
入力電圧(V)AC100-240
プラグ(mm)内径Φ2.1/外径Φ5.5/長さ11.0 センタープラス
電源コードアース棒付3ピン付属(PSE)
保存温度範囲(℃)-40〜85
安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他
動作湿度(%)0〜95
保存湿度(%)0〜75
効率出力:85%
動作温度範囲(℃)0〜70
MTBF(時間)300000(計算値)