用途高品質なACアダプター
色ブラック
タイプデスクトップ型
周波数(Hz)47〜63
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)168.0×77.6×45.0
出力電圧(V)DC24・3.33A(80W)
入力電圧(V)AC100-240
プラグ(mm)内径Φ2.1/外径Φ5.5/長さ9.5 センタープラス
電源コードアース棒付3ピン付属(PSE)
保存温度範囲(℃)-40〜85
安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他
動作湿度(%)0〜95
保存湿度(%)0〜75
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0〜70
MTBF(時間)100000(計算値)