※ACアダプター本体

PW-120A2-1Y240G-2 ACアダプター 24V5A 120W トキトレーディング 44204826 PW-120A2-1Y240G-2 ACアダプター 24V5A 120W トキトレーディング 44204826 PW-120A2-1Y240G-2 ACアダプター 24V5A 120W トキトレーディング 44204826 PW-120A2-1Y240G-2 ACアダプター 24V5A 120W トキトレーディング 44204826 PW-120A2-1Y240G-2 ACアダプター 24V5A 120W トキトレーディング 44204826

ACアダプター 24V5A 120W

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード44204826 品番PW-120A2-1Y240G-2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ACアダプター/電源をお探しですか。PSE適合。メイトプラグ付属。保護回路搭載。電源コード1本、及び基板用とパネルマウント用DCジャック2種類を同時付属。

用途高品質で大容量のACアダプター ブラック タイプデスクトップ型 周波数(Hz)47〜63 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)170×64.8×38.5 出力電圧(V)DC24・5A(120W) 入力電圧(V)AC100-240 電源コード平2ピン付属(PSE) 保存温度範囲(℃)-20〜85 安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他 コネクタパワーDIN4ピン(メイトコネクタ付属) 動作湿度(%)10〜90 保存湿度(%)10〜90 効率出力: DoE level VI(6) 動作温度範囲(℃)-20-70(ディレーティング有) MTBF(時間)500000(計算値)
注意
※屋内使用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ACアダプタの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/ac_adapter/
2023-03-03
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする