BDレコーダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44204845 品番4BC20ET3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

地デジも4K放送も見たい番組がたくさん。
だから、レコーダーは「録る・見るカンタン」が大切。
今度のシャープ AQUOS 4Kレコーダーは、好きなタレントやジャンルの番組を、予約の手間なく自動録画。
たっぷり録ったら、見たい時にテキパキ再生できる。
ネット配信や外付けHDDもいいけれど、私はダンゼン、「大好きをカンタンに楽しめる」レコーダー。
出ている番組をイッキ見したり、出演シーンだけ再生したり、スマートフォンで見たり。
前のレコーダーで録りためた大切なデータも、引き継げる。

付属品リモコン、リモコン用電池(単3形2本)、取扱説明書、保証書、アンテナケーブル(地上デジタル放送用、1.2m)、電源コード(1.5m)(B-CASカードに代わりACASチップ内蔵) 仕様予約番組数:最大130番組(ドラ丸録画(最大60番組)を含む)、HEVC予約録画の場合は最大20番組/1年(HDD)、番組自動延長録画:1回予約、繰り返し予約、番組自動開始時刻変更録画:1回予約、繰り返し予約、端子類:HDMI出力 2系統(アンプ(音声のみ)/テレビ(映像/音声))、データ送受信用 1系統、外付けハードディスク用 1系統(USB(マスストレージクラス)準拠)(前面/後面)、LAN 1系統(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)(後面)、無線LANユニット内蔵、USB外付けハードディスク(別売)対応(ダイレクト録画/自動録画/編集/ムーブ/同時録再)、ホームネットワーク 質量(kg)約2.4 消費電力(W)約27 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×198×59 録画時間BS4K・110度CS4K放送:4KDRモード約129時間、4KHEVC1.5倍モード約194時間、4KHEVC2倍モード約258時間、4KHEVC3倍モード約388時間、4KHEVC4倍モード約513時間、4KHEVC8倍モード約1037時間、4KHEVC12倍モード約1514時間、ハイビジョン放送・地上デジタル(DRモード)約251時間、BSデジタル(DRモード)約178時間、2KHEVC2.4倍モード約426時間、2KHEVC4倍モード約709時間、2KHEVC6倍モード約1062時間、2KHEVC10倍モード約1764時間、2KHEVC20倍モード約3492時間、2KAVC1.5倍モード約266時間、2KAVC1.7倍モード約305時間、2KAVC2倍モード約355時間、2KAVC2.4倍モード約426時間、2KAVC3倍モード約533時間、KAVC5倍モード約886時間、2KAVC7倍モード約1241時間、2KAVC10倍モード約1764時間、2KAVC12倍モード約2112時間 年間消費電力量(kWh/年)約26.0 待機時消費電力(W)約0.1W/約13 一発起動(クイック起動)設定「しない」、BS・110度CSデジタルアンテナ電源供給切、BS・110度CSデジタルアンテナ出力切、地上デジタルアッテネーター入時の待機時消費電力/一発起動(クイック起動)設定「する」、BS・110度CSデジタルアンテナ電源供給切時の待機時消費電力 TVチューナーBS4Kチューナー×2、110度CS4Kチューナー×2、地上デジタルチューナー×3 CATVパススルー対応、BSデジタルチューナー×3、110度CSデジタルチューナー×3 録画方式内蔵HDD容量:2000GB(2TB)、記録方式:HDD/BD:MPEG2-TS DVD:MPEG2-PS、映像フォーマット:HEVC、MPEG2、MPEG4 AVC/H.264、音声フォーマット:MPEG4-AAC(最大5.1ch)、MPEG2-AAC(最大5.1ch)、ドルビーデジタル2ch、最大録画タイトル数:内蔵HDD 7000タイトル/増設HDD 7000タイトル、最大録画チャプター数:内蔵HDD 90000チャプター/増設HDD 90000チャプター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする