用途高品質で大きい出力のACアダプター
色ブラック
タイプデスクトップ型
周波数(Hz)47〜63
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)188.5×104.5×60.0
出力電圧(V)DC24・10.42A(250W)
入力電圧(V)AC100-240
電源コードアース棒付3ピン付属(PSE)
保存温度範囲(℃)-20〜85
安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他
コネクタ6Pミニフィットコネクタ(メイトコネクタ付属)
動作湿度(%)10〜90
保存湿度(%)10〜90
リップルノイズ(mVp-p)300
効率出力:87% (Average load)
動作温度範囲(℃)-20〜40
MTBF(時間)80000(計算値)