※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の フランジボルト
7マーク付フランジボルト セレート付 細目(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
44205917
品番
M10×30
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M10
材質
鉄
長さ(mm)
30
ねじピッチ
1.25
表面処理
ユニクロ
頭部形状
フランジ付き
ねじ山種類
メートル細目