MM18-E568-WH オートバイ用 リアボックス トップケース アクロス MAD MAX(マッドマックス) 44205965

MM18-E568-WH オートバイ用 リアボックス トップケース アクロス MAD MAX(マッドマックス) 44205965
MM18-E568-WH オートバイ用 リアボックス トップケース アクロス MAD MAX(マッドマックス) 44205965
MM18-E568-WH オートバイ用 リアボックス トップケース アクロス MAD MAX(マッドマックス) 44205965
MM18-E568-WH オートバイ用 リアボックス トップケース アクロス MAD MAX(マッドマックス) 44205965
MM18-E568-WH オートバイ用 リアボックス トップケース アクロス MAD MAX(マッドマックス) 44205965
MM18-E568-WH オートバイ用 リアボックス トップケース アクロス MAD MAX(マッドマックス) 44205965
MM18-E568-WH オートバイ用 リアボックス トップケース アクロス MAD MAX(マッドマックス) 44205965
MM18-E568-WH オートバイ用 リアボックス トップケース アクロス MAD MAX(マッドマックス) 44205965
MM18-E568-WH オートバイ用 リアボックス トップケース アクロス MAD MAX(マッドマックス) 44205965
MM18-E568-WH オートバイ用 リアボックス トップケース アクロス MAD MAX(マッドマックス) 44205965

オートバイ用 リアボックス トップケース アクロス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ホワイト
容量(L)28
内容量1セット注文コード44205965品番MM18-E568-WH
参考基準価格(税別)¥16,800販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

通勤通学時の必需品!雨具を入れてたりヘルメットを収納したり用途は様々です。ボックス内側はインナーカバーが標準装備されており衝撃から荷物を守ってくれます!ボックスはダイヤルボルト固定式でダイヤルボルトを外せば持ち運び可能です。防水性を考慮した設計ですが、完全防水ではありません。

用途バイク用材質ABS樹脂質量(kg)正味:約3.3、総:約4.1ホワイト容量(L)28寸法(縦×横×高さ)(mm)外寸:350×405×245/内寸:285×375×205
注意
※撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※また海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。本体を改造又は分解された場合に関しましては保証の対象外となります。予めご了承下さい。
※取り付け中に生じた不具合に関しましては一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テールボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする