大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の フランジボルト
7マーク付フランジボルト セレート付(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
44206845
品番
M6×30
販売価格(税込)
¥10,008
販売価格(税別)
¥
9,098
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M6
材質
鉄
長さ(mm)
30
ねじピッチ
1
表面処理
ユニクロ
頭部形状
フランジ付き
ねじ山種類
メートル並目