大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の Uボルト・コ型ボルト
Uボルト 管用 ウィット(ステンレス)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44207983
品番
1/2×250A
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
1/2
材質
ステンレス
山数
12
呼び寸法
250A
寸法E(mm)
50
寸法H(mm)
307
寸法P(mm)
282
寸法R(mm)
137
鋼管外径(mm)
267.4
ねじ山種類
ウィット
関連資料:
(0.38MB)