大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の Uボルト・コ型ボルト
Uボルト 管用 ウィット(ステンレス)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44208053
品番
5/16×32A
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
ねじの呼び
5/16
材質
ステンレス
山数
18
呼び寸法
32A
寸法E(mm)
30
寸法H(mm)
62
寸法P(mm)
52
寸法R(mm)
23
鋼管外径(mm)
42.7
ねじ山種類
ウィット