大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の Uボルト・コ型ボルト
Uボルト 管用 ウィット(ステンレス)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44208087
品番
5/8×250A
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
ねじの呼び
5/8
材質
ステンレス
山数
11
呼び寸法
250A
寸法E(mm)
60
寸法H(mm)
308
寸法P(mm)
286
寸法R(mm)
137
鋼管外径(mm)
267.4
ねじ山種類
ウィット