大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の Uボルト・コ型ボルト
Uボルト 管用 ウィット(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(2個)
注文コード
44208132
品番
1/4×40A
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
ねじの呼び
1/4
材質
ステンレス
山数
20
呼び寸法
40A
ねじ長さ(mm)
25
寸法H(mm)
68
寸法E(mm)
25
寸法P(mm)
57
寸法R(mm)
26
鋼管外径(mm)
48.6
ねじ山種類
ウィット