大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の Uボルト・コ型ボルト
Uボルト 管用 ウィット(鉄/ユニクロ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法
100A
注文コード
44208281
品番
5/8×100A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
呼び寸法
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
5/8
材質
鉄
山数
11
呼び寸法
100A
寸法E(mm)
60
ねじ長さ(mm)
60
寸法H(mm)
151
表面処理
ユニクロ
寸法P(mm)
134
寸法R(mm)
59
鋼管外径(mm)
114.3
ねじ山種類
ウィット