501363 ワイパーアーム&ブレードセット "エアロタイプ"いすゞ大型車用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 44208494 501363 ワイパーアーム&ブレードセット "エアロタイプ"いすゞ大型車用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 44208494 501363 ワイパーアーム&ブレードセット "エアロタイプ"いすゞ大型車用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 44208494 501363 ワイパーアーム&ブレードセット "エアロタイプ"いすゞ大型車用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 44208494 501363 ワイパーアーム&ブレードセット "エアロタイプ"いすゞ大型車用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 44208494 501363 ワイパーアーム&ブレードセット "エアロタイプ"いすゞ大型車用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 44208494

ワイパーアーム&ブレードセット "エアロタイプ"いすゞ大型車用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード44208494 品番501363
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

クロームメッキのワイパーアーム&ブレードSET
ゴージャスにフロントフェイスを彩ります
進化した流線型エアロデザインのNEWブレードを採用
ワイパーブレード/ワイパーアーム/アーム根元ホルダー・キャップの1台分SET!!

用途外装パーツ 仕様GNG セット内容ワイパーアーム・ワイパーブレード・ワイパーアームホルダーカバー・アームキャップ 材質アーム/ステンレス、ブレード/真鍮 材質/仕上(ワイパーアーム)ステンレス/クロームメッキ、(ワイパーブレード)樹脂&真鍮/クロームメッキ、(カバー)樹脂/クロームメッキ クロームメッキ 適合車種いすゞ大型ギガ/NEWギガ(H6.2〜H27.10)
関連資料:(0.48MB)
注意
※取付の際、アームホルダーカバーが傷つかないようにゆっくりとアームを持ち上げてください
※助手席側のブレードについて、拭き始めの際に若干ガラスより浮いてしまう場合がございます
※必ず「JET製ワイパーアーム&ブレードSET エアロタイプ 車種別 ブレードサイズ表」をご確認の上、お求めください
※アームの形状変更はないので、現行品にもエアロタイプブレードの取付が可能です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする