大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の Uボルト・コ型ボルト
Uボルト 管用 ウィット(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44208507
品番
1/2×125A
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
ねじの呼び
1/2
材質
鉄
山数
12
呼び寸法
125A
寸法E(mm)
45
寸法H(mm)
175
表面処理
生地
寸法P(mm)
154
寸法R(mm)
72
鋼管外径(mm)
139.8
ねじ山種類
ウィット