大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の Uボルト・コ型ボルト
Uボルト 管用 ウィット(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44208525
品番
1/2×200A
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
ねじの呼び
1/2
材質
鉄
山数
12
呼び寸法
200A
寸法E(mm)
45
寸法H(mm)
252
表面処理
生地
寸法P(mm)
232
寸法R(mm)
111
鋼管外径(mm)
216.3
ねじ山種類
ウィット