オキシパス
オキシパスの ユニフォーム・シューズ
オキシパスの シューズ
オキシパスの ナースサンダル
ベストライトクロッグ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
44208589
品番
71901
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
かかとの痛みを軽減する振動吸収構造を採用。
トップクローズタイプなので液体や薬品の侵入を防ぎます。
スリップ防止機能付。
水洗いが可能(オートクレーブ不可)。
アルコール(含有量75%まで)消毒可。
材質
EVA
色
ブラック
サイズ
37
サイズ(cm)
24
標準質量(g/片足)
約148(37サイズ)
高さ(cm)
10.6
使用条件
水洗い可能(熱湯不可:温度30度迄)/オートクレーブ:不可/洗剤の使用:不可/アルコール含有量75%までの消毒は可能