大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の Uボルト・コ型ボルト
Uボルト 管用 ウィット(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44208613
品番
5/8×300A
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ねじの呼び
5/8
材質
鉄
山数
11
呼び寸法
300A
寸法E(mm)
70
寸法H(mm)
368
表面処理
生地
寸法P(mm)
341
寸法R(mm)
162
鋼管外径(mm)
318.5
ねじ山種類
ウィット