ベストライトクロッグ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 44208659 品番 71101
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

かかとの痛みを軽減する振動吸収構造を採用。
トップクローズタイプなので液体や薬品の侵入を防ぎます。
スリップ防止機能付。
水洗いが可能(オートクレーブ不可)。
アルコール(含有量75%まで)消毒可。

材質EVA ホワイト サイズ36 サイズ(cm)23.5 標準質量(g/片足)約148(37サイズ) 高さ(cm)10.6 使用条件水洗い可能(熱湯不可:温度30度迄)/オートクレーブ:不可/洗剤の使用:不可/アルコール含有量75%までの消毒は可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする