ベストライトクロッグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 ホワイト サイズ43 サイズ(cm)28 注文コード44208729 品番71101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,200
この商品は色・サイズなど16種類から選べます 他の種類を見る

かかとの痛みを軽減する振動吸収構造を採用。
トップクローズタイプなので液体や薬品の侵入を防ぎます。
スリップ防止機能付。
水洗いが可能(オートクレーブ不可)。
アルコール(含有量75%まで)消毒可。

材質EVA ホワイト サイズ43 サイズ(cm)28 標準質量(g/片足)約148(37サイズ) 高さ(cm)10.6 使用条件水洗い可能(熱湯不可:温度30度迄)/オートクレーブ:不可/洗剤の使用:不可/アルコール含有量75%までの消毒は可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする