カストロール
カストロールの オイル・ケミカル・補修
カストロールの バイク用オイル
カストロールの 4サイクルオイル
POWER 1 ULTIMATE 4T 10W-40
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(4L)
注文コード
44208905
品番
JASO MA 全合成油
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
容量(L)
4
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
4L
SAE
10W-40
ベースオイル
全合成油
JASO規格
MA2
危険物の性状
非水溶性