本体

T-773 WH-Z MAG電子音目覚まし時計 コリンヌ MAG(ノア精密) 44209036 T-773 WH-Z MAG電子音目覚まし時計 コリンヌ MAG(ノア精密) 44209036 T-773 WH-Z MAG電子音目覚まし時計 コリンヌ MAG(ノア精密) 44209036 T-773 WH-Z MAG電子音目覚まし時計 コリンヌ MAG(ノア精密) 44209036

MAG電子音目覚まし時計 コリンヌ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44209036 品番T-773 WH-Z
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

上品で華やかながら甘すぎない大人フェミニンな目覚まし時計。デザインされた針にラインストーンをあしらった文字盤、コンパクトなサイズ感で、ベッドサイドに置くもよしデスクに置くもよし。
スヌーズ付電子音アラーム目覚ましです。

仕様連続秒針 材質プラスチック 質量(g)160 表示方式アナログ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×101×47 機能電子音アラーム、スヌーズ 電池単3マンガン×1 RoHS指令(10物質対応)対応 アラーム スヌーズ
注意
※電池別売り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする