大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の Uボルト・コ型ボルト
Uボルト 管用(SUS316L)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(1400個)
注文コード
44209295
品番
M6×15A
販売価格(税込)
¥417,780
販売価格(税別)
¥
379,800
バスケットに入れる
ねじ長さ(mm)
18
ねじピッチ
1
呼び寸法
15A
寸法H(mm)
36
寸法E(mm)
18
材質
SUS316L
寸法P(mm)
29.5
寸法R(mm)
12
ねじの呼び
M6
鋼管外径(mm)
21.7
ねじ山種類
メートル並目