大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の Uボルト・コ型ボルト
Uボルト 管用(SUS316L)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(1100個)
注文コード
44209304
品番
M6×20A
販売価格(税込)
¥395,780
販売価格(税別)
¥
359,800
バスケットに入れる
ねじ長さ(mm)
18
ねじピッチ
1
呼び寸法
20A
寸法H(mm)
42
寸法E(mm)
18
材質
SUS316L
寸法P(mm)
34
寸法R(mm)
15
ねじの呼び
M6
鋼管外径(mm)
27.2
ねじ山種類
メートル並目