Uボルト 管用(鉄/ドブ)(小箱)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(4個) 注文コード 44210275 品番 M8×10A
在庫数量:残り6点
販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別) アウトレット
¥459369
ねじ長さ(mm)24 ねじの呼びM8 ねじピッチ1.25 呼び寸法10A 寸法H(mm)38 材質 寸法E(mm)24 表面処理ドブ 寸法P(mm)27 寸法R(mm)9.5 鋼管外径(mm)17.3 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-22
用途:
単管パイプの緊結
建設業・工事業

単管パイプと木板を固定する際に使用しました。
安価で沢山あるので重宝します。

対象商品:
44210293
2024-01-31
用途:
子ども用家具
製造業

求めるサイズ・形状のものの中で一番安価で、複数必要なのでありがたい。でもバリがすごい!おそらく本来の用途には問題ないのでしょう…。

対象商品:
44210293
2021-06-21
用途:
十分で コストも安いので おススメ

コスパで考えると、いつもネジはこちらで購入しています。
ホームセンターなどでも微妙なサイズはありませんから
確実性を考えると、その手間分も含めコスパで選んでますね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4108:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする