大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の Uボルト・コ型ボルト
Uボルト 管用(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44210354
品番
M10×150A
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
ねじ長さ(mm)
40
ねじの呼び
M10
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
呼び寸法
150A
寸法H(mm)
200
寸法E(mm)
40
表面処理
生地
寸法P(mm)
180
寸法R(mm)
85
鋼管外径(mm)
165.2
ねじ山種類
メートル並目
関連資料:
(0.54MB)