大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の Uボルト・コ型ボルト
Uボルト 管用(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44210372
品番
M12×250A
販売価格(税込)
¥1,000
販売価格(税別)
¥
909
バスケットに入れる
ねじ長さ(mm)
50
ねじの呼び
M12
材質
鉄
ねじピッチ
1.75
呼び寸法
250A
寸法H(mm)
307
寸法E(mm)
50
表面処理
生地
寸法P(mm)
282
寸法R(mm)
137
鋼管外径(mm)
267.4
ねじ山種類
メートル並目
関連資料:
(0.54MB)