満点商会
消火器ボックス MHED
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
色
シルバーメタリック
シルバーメタリック
アイボリー
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
44210540
品番
MHED-F-P1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥30,000
フックベル対応可能 ベル別売
色
シルバーメタリック
種類
全埋込型扉付
ブラケット
専用ブラケット:2-D
開口寸法(mm)
専用ブラケット使用時:W265×H628×D175(+1-0)
本体寸法(mm)奥行
165
本体寸法(mm)高さ
740
材質(ボディ)
スチール
本体寸法(mm)幅
270
色(扉)
シルバーメタリック
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300