大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の Uボルト・コ型ボルト
Uボルト 船舶用 A形(ステンレス)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44210573
品番
M16×150A
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
ねじ長さ(mm)
50
ねじの呼び
M16
ねじピッチ
2
呼び寸法
150A
寸法H(mm)
192
材質
ステンレス
寸法E(mm)
50
寸法R(mm)
85
鋼管外径(mm)
165.2
ねじ山種類
メートル並目
関連資料:
(0.12MB)