大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の Uボルト・コ型ボルト
Uボルト 船舶用 A形(ステンレス)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44210616
品番
M24×350A
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
ねじ長さ(mm)
70
ねじの呼び
M24
ねじピッチ
3
呼び寸法
350A
寸法H(mm)
394
材質
ステンレス
寸法E(mm)
70
寸法R(mm)
181
鋼管外径(mm)
355.6
ねじ山種類
メートル並目