大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の Uボルト・コ型ボルト
Uボルト 船舶用 A形(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44210923
品番
M36×600A
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
ねじ長さ(mm)
100
ねじの呼び
M36
材質
鉄
ねじピッチ
4
呼び寸法
600A
寸法H(mm)
663
寸法E(mm)
100
表面処理
生地
寸法R(mm)
310
鋼管外径(mm)
609.6
ねじ山種類
メートル並目