満点商会
消火器ボックス MHES-FO/MHES-RO
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
色
アイボリー
シルバーメタリック
アイボリー
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
44210926
品番
MHES-RO
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
フックベル対応可能 ベル別売
標準ステッカー(J-type)付属
色
アイボリー
タイプ
扉なし
種類
半埋込型オープン
ブラケット
専用ブラケット:2-E
開口寸法(mm)
専用ブラケット使用時:W257×H628×D85(+2-0)
本体寸法(mm)奥行
150
本体寸法(mm)高さ
636
材質(ボディ)
スチール
本体寸法(mm)幅
270
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300