大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の Uボルト・コ型ボルト
Uボルト 船舶用 B形(鉄/ドブ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44211027
品番
M12×65A
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
ねじ長さ(mm)
25
ねじの呼び
M12
ねじピッチ
1.75
呼び寸法
65A
寸法H(mm)
98
材質
鉄
寸法E(mm)
25
表面処理
ドブ
寸法R(mm)
40
鋼管外径(mm)
76.3
ねじ山種類
メートル並目
関連資料:
(0.12MB)