大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の Uボルト・コ型ボルト
Uボルトナット付 管用 ウィット(鉄/ドブ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44211246
品番
3/8×100A
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
ねじの呼び
3/8
材質
鉄
山数
16
呼び寸法
100A
表面処理
ドブ
ねじ山種類
ウィット