ホームテイスト
ホームテイストの AV家電
ホームテイストの テレビ
ホームテイストの テレビ台/テレビ設置金具
美しいフォルムの八角壁寄せテレビスタンド ハイタイプ 【OCTA -オクタ-】
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
44211888
品番
OTG-H-GE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
美しいフォルムが特徴の八角壁寄せテレビスタンド ハイタイプ!シンプルなコード一体型デザインでお部屋を広くみせます。スチールを使っているのでスタイリッシュで今までにない味わいがあります!
用途
事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。
材質
スチール
質量(kg)
約17
色
グリーン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約59.7×42×122.8〜134
注意
お客様組立品です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,819
/
税込
¥
2,001
北海道地方
数量1につき
¥
4,091
/
税込
¥
4,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
【ホームテイスト】OTG-H八角壁寄せテレビスタンド 震度7耐震試験動画
参考になった