※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M36×150 アイボルト 足長(ステンレス) 大阪魂 44212226 M36×150 アイボルト 足長(ステンレス) 大阪魂 44212226

アイボルト 足長(ステンレス)

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44212226 品番 M36×150
販売価格(税込) ¥103,378
販売価格(税別)
93,980
寸法D(mm)70 寸法H(mm)(参考)133 寸法L(mm)150 寸法a(mm)133 寸法b(mm)70 寸法c(mm)31.5 寸法h(mm)65 寸法t(mm)26 ねじの呼びM36 材質ステンレス ねじピッチ4 ねじ径M36 アイ部内径(Φmm)70 使用荷重(kN)22.6
注意
※M6とM22は使用荷重[kN]の規格はありません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:194

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42115726
2018-09-26
用途:
シートベルトアンカー
自動車・二輪車・自転車関連業

仕上げも良く、首下長がぴったりだったので余分な加工が無く、作業がはかどりました。

対象商品:
42115796
2017-01-25
用途:
筏の作成
製造業

そもそもこんなに長いステン製のアイボルトが品揃えしてあるだけで大満足です.もちろんバリなどの問題はありません.

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする