アイボルト 足長(鉄/3価ホワイト)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径M10 長さ(mm)100 注文コード44213041 品番M10×100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品はねじ径・長さなど15種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(mm)20 寸法H(mm)41.5 寸法a(mm)41 寸法b(mm)25 寸法c(mm)8 寸法h(mm)21 寸法t(mm)7 ねじの呼びM10 材質 長さ(mm)100 ねじピッチ1.5 ねじ径M10 表面処理3価ホワイト 頭部形状アイボルト ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする