※寸法図
大阪魂
大阪魂の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大阪魂の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
大阪魂の 吊具用アイボルト
アイボルト 足長(鉄/3価ホワイト)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
M10
長さ(mm)
35
注文コード
44213075
品番
M10×35
販売価格(税込)
¥780
販売価格(税別)
¥
709
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・長さ
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
20
寸法H(mm)
41.5
寸法a(mm)
41
寸法b(mm)
25
寸法c(mm)
8
寸法h(mm)
21
寸法t(mm)
7
ねじの呼び
M10
材質
鉄
長さ(mm)
35
ねじピッチ
1.5
ねじ径
M10
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
アイボルト
ねじ山種類
メートル並目